Beli mata bor beton 1 set di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ALDO Set Mata Bor Kombinasi (Drill Bit Set)
    Mulai

    Rp279.900

    ALDO Set Mata Bor Kombinasi (Drill Bit Set)
    Deskripsi:
    • 6 pc. Mata bor besi : 2,3,4,5,6,8mm• 5 pc. Mata bor beton : 4,5,6,8,10mm• 5 pc. Mata bor kayu : 4,5,6,8,10mm
  2. BOSCH Masonry Drill Bit Set (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp14.900

  3. Kennedy Set Mata Bor Beton (Drill Bit Set)
    Mulai

    Rp94.900

    Kennedy Set Mata Bor Beton (Drill Bit Set)
    atribut:
    • Material: Carbide-Tipped
    • Finish/Coating: Bright
  4. BOSCH Set Mata Bor HSS Twist PointTeQ (Drill Bit Set)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

  5. Sherwood Set Mata Bor HSS (Drill Bit Set)
    Mulai

    Rp999.900

    Sherwood Set Mata Bor HSS (Drill Bit Set)
    atribut:
    • Material: High Speed Steel
    • System of Measurement: Metric
    • Case Type: Metal Case
    • Flute Construction: Ground Flute
    • Finish/Coating: Black Oxide
    • Drill Length Type: Standard Length
    • Cutting Direction: Right Hand
  6. BOSCH Set Mata Bor Masonry (Drill Bit Set)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    BOSCH Set Mata Bor Masonry (Drill Bit Set)
    atribut:
    • Total Length (mm): 70/ 75/ 85/ 85/ 100/ 100/ 120/ 120
    • Diameter (mm): 3.0/ 4.0/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0
  7. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  8. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  9. NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp23.900

    NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  10. INGCO Set Mata Bor HSS (Drill Bit Set)
    Mulai

    Rp45.900

    INGCO Set Mata Bor HSS (Drill Bit Set)
    Deskripsi:
    INGCO 15-Pcs HSS Drill Bit Set (1-12 mm) // Paket Mata Bor Besi Kotak Plastik
  11. GRILOT Silver Brazing Welding Wire (Kawat Las Brazing)
    Mulai

    Rp499.900

    GRILOT Silver Brazing Welding Wire (Kawat Las Brazing)
    Deskripsi:
    Kawat las brazing silver ini banyak kegunaannya untuk sambungan berkekuatan tinggi pada suhu rendah. Sangat baik untuk kombinasi yang berbeda (tembaga-kuningan-baja-stainless steel-tool steel). Menghasilkan sambungan yang liat, mengalir dengan cepat karenanya paduan ini memerlukan sambungan yang pas dengan gap yang tipis. Cocok untuk brazing carbide tools yang kecil. Kawat ini berbentuk batang dengan lapisan flux.
    atribut:
    • Size (mm): 1.5x500
  12. NACHI Set Mata Bor Ironwork (Drill Bit Set)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp419.900

    NACHI Set Mata Bor Ironwork (Drill Bit Set)
    atribut:
    • Material: High speed high speed steel HSSg
    • Set Contents: Φ 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.2, 4.0, 4.5, 4.8, 5.0,
  13. BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  14. Orico Laptop Stand
    Mulai

    Rp61.900

    Orico Laptop Stand
    atribut:
    • Adjustable Angle Range (°): 15 to 45
    • Adjustable Height (Levels): 7
    • Dimension (Folded) (mm): 263x45x22
    • Dimension Max. Unfolded (mm): 263x190x150
    • Product Process: Injection Molding
Daftar Harga mata bor beton 1 set Terbaru October 2026
INGCO Set Mata Bor Beton (Drill Bit Set)Rp54.900
KRISBOW Set Mata Bor Beton SDS Plus (Drill Bit Set)Rp139.900
ALDO Set Mata Bor Kombinasi (Drill Bit Set)Rp279.900
BOSCH Masonry Drill Bit Set (Mata Bor Beton)Rp14.900
Kennedy Set Mata Bor Beton (Drill Bit Set)Rp94.900
ORIS Nylon Anchor (Angkur Nilon)Rp25.900
BOSCH Set Mata Bor HSS Twist PointTeQ (Drill Bit Set)Rp349.900
Sherwood Set Mata Bor HSS (Drill Bit Set)Rp999.900
NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type (Drill Bit Set)Rp1.099.900
BOSCH Set Mata Bor Masonry (Drill Bit Set)Rp239.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)